Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Ansell 11800110, Größe: 11 | Hauptmaterial: Nitril | Abriebwiderstandswert: 3
HyFlex 11-800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11800110
Rubix:2007220
Hersteller:11800110
EAN:0076490480868





Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 11-800-11 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-800 Schutzhandschuh ist das meistverkaufte Modell von Ansell. Er ist eine vielseitige und leistungsstarke Lösung, die sich ideal für präzise Montagearbeiten und allgemeine Handhabungen eignet. Dank einer innovativen Beschichtung aus Nitrilschaum bietet er ein perfektes Gleichgewicht zwischen Komfort, Fingerfertigkeit und Schutz.
Eigenschaften:
Der HyFlex 11-800 Handschuh zeichnet sich durch eine bis zu 30 % verbesserte Atmungsaktivität aus, welche den ganzen Tag über einen optimalen Tragekomfort gewährleistet. Die perfekte Passform am Ansatz des kleinen Fingers passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt für eine verbesserte Griffigkeit, wodurch selbst feinste Arbeiten problemlos ausgeführt werden können. Zusätzlich bietet die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung einen erhöhten Komfort für die Arbeiter.
Spezifikationen:
• Schnittschutz: Stufe A
• Abriebfestigkeit: 3
• Oberfläche: Beschichtete Handfläche
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Feinheit: 15 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: Je nach Größe von 199 bis 265 mm
• Farbe: Grau
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Normen:
Der HyFlex 11-800 Handschuh ist ein persönliches Schutzausrüstungsprodukt der Kategorie 2 und erfüllt die europäische Norm EN 388 (Kategorie 3131A). Er ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Darüber hinaus ist dieser Handschuh nach dem STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert und erhielt von Dermatest die Bewertung "sehr gut".
Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer langen Geschichte und einem starken Fokus auf Innovation und Sicherheit bietet Ansell hochwertige Produkte für verschiedene Industriezweige. Die Marke ist bekannt für ihre technologischen Fortschritte und ihr Engagement für den Schutz von Arbeitnehmern.
Eigenschaften:
Der HyFlex 11-800 Handschuh zeichnet sich durch eine bis zu 30 % verbesserte Atmungsaktivität aus, welche den ganzen Tag über einen optimalen Tragekomfort gewährleistet. Die perfekte Passform am Ansatz des kleinen Fingers passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt für eine verbesserte Griffigkeit, wodurch selbst feinste Arbeiten problemlos ausgeführt werden können. Zusätzlich bietet die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung einen erhöhten Komfort für die Arbeiter.
Spezifikationen:
• Schnittschutz: Stufe A
• Abriebfestigkeit: 3
• Oberfläche: Beschichtete Handfläche
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Feinheit: 15 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: Je nach Größe von 199 bis 265 mm
• Farbe: Grau
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Normen:
Der HyFlex 11-800 Handschuh ist ein persönliches Schutzausrüstungsprodukt der Kategorie 2 und erfüllt die europäische Norm EN 388 (Kategorie 3131A). Er ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Darüber hinaus ist dieser Handschuh nach dem STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert und erhielt von Dermatest die Bewertung "sehr gut".
Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer langen Geschichte und einem starken Fokus auf Innovation und Sicherheit bietet Ansell hochwertige Produkte für verschiedene Industriezweige. Die Marke ist bekannt für ihre technologischen Fortschritte und ihr Engagement für den Schutz von Arbeitnehmern.
Stärken
• Höherer Komfort, dank Atmungsaktivität und optimaler Passform.
• Bessere Griffigkeit für feine und präzise Arbeiten.
• Silikonfrei, um eine Kontamination von Metall- oder Glasteilen zu vermeiden.
• Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit für Montagearbeiten und allgemeine Handhabungsaufgaben.
• Bessere Griffigkeit für feine und präzise Arbeiten.
• Silikonfrei, um eine Kontamination von Metall- oder Glasteilen zu vermeiden.
• Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit für Montagearbeiten und allgemeine Handhabungsaufgaben.
Anwendungen
Der HyFlex 11-800 Handschuh ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Greifen und Befestigen von Bauteilen, das Einstellen und Verschrauben von Systemen, das Be- und Entladen von LKWs, das Warenhandling, Versand- und Lieferungs- sowie Schlosserarbeiten. Dank seiner Vielseitigkeit und Schutzfunktion ist er die optimale Wahl für verschiedene Industriebereiche wie die Automobilindustrie, die Metallverarbeitung und öffentliche Dienste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | nitril schaumstoff / nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen