855067 G-NIT MAX GR.6 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyamid/Spandex Nitrilschaumbeschicht
Montagehandschuh G-NIT MAX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6836373
GISS:855067
Rubix:2220394
EAN:3660338105685




Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 855067 G-NIT MAX GR.6 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyamid/Spandex Nitrilschaumbeschicht
Die G-NIT MAX Montagehandschuhe der Marke GISS wurden entwickelt, um Fachkräften zuverlässigen Schutz und gleichzeitig eine hervorragende Fingerfertigkeit zu bieten. Durch ihre robuste Verarbeitung und ihren hohen Tragekomfort sind sie die ideale Wahl für Arbeiten, die präzises Greifen und Handling erfordern, selbst unter öligen oder fettigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus nahtlosem Feinstrick mit einer Kombination aus Polyamid und Spandex, was für eine perfekte Passform und hohe Flexibilität sorgt. Die rutschfeste Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern gewährleistet einen sicheren Griff, während der atmungsaktive Handrücken für eine optimale Belüftung sorgt. Der elastische, overlock-verstärkte Bund sorgt zudem für einen sicheren und komfortablen Sitz. All diese Elemente verleihen den Handschuhen eine ergonomische Passform, welche ein bequemes Tragen über längere Zeiträume hinweg ermöglicht und das ohne Ermüdungserscheinungen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyamid / Spandex
• Feinstrick: 15 Gauge
• Beschichtung: Rutschfeste Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern
• Handrücken: Atmungsaktives Strickmaterial für optimale Luftzirkulation
• Bündchen: Elastisch und overlock-verstärkt für sicheren Halt
Normen:
• Entspricht der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, inklusive passgenauem Sitz und Verzicht auf schädliche Stoffe sowie klarer Gebrauchsinformationen
• EN 388 (3,1,3,1,X):
- Abriebfestigkeit: Stufe 3
- Schnittfestigkeit: Stufe 1
- Weiterreißfestigkeit: Stufe 3
- Durchstichfestigkeit: Stufe 1
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit mit einem hervorragenden Preis-Leistungs Verhältnis zu verbinden. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert, um ihre Konformität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus nahtlosem Feinstrick mit einer Kombination aus Polyamid und Spandex, was für eine perfekte Passform und hohe Flexibilität sorgt. Die rutschfeste Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern gewährleistet einen sicheren Griff, während der atmungsaktive Handrücken für eine optimale Belüftung sorgt. Der elastische, overlock-verstärkte Bund sorgt zudem für einen sicheren und komfortablen Sitz. All diese Elemente verleihen den Handschuhen eine ergonomische Passform, welche ein bequemes Tragen über längere Zeiträume hinweg ermöglicht und das ohne Ermüdungserscheinungen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyamid / Spandex
• Feinstrick: 15 Gauge
• Beschichtung: Rutschfeste Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern
• Handrücken: Atmungsaktives Strickmaterial für optimale Luftzirkulation
• Bündchen: Elastisch und overlock-verstärkt für sicheren Halt
Normen:
• Entspricht der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, inklusive passgenauem Sitz und Verzicht auf schädliche Stoffe sowie klarer Gebrauchsinformationen
• EN 388 (3,1,3,1,X):
- Abriebfestigkeit: Stufe 3
- Schnittfestigkeit: Stufe 1
- Weiterreißfestigkeit: Stufe 3
- Durchstichfestigkeit: Stufe 1
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit mit einem hervorragenden Preis-Leistungs Verhältnis zu verbinden. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert, um ihre Konformität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Stärken
• Sicherer Griff auf trockenen, feuchten oder öligen Oberflächen
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Hoher Tragekomfort und Atmungsaktivität für langes Tragen
• Effektiver Schutz vor gängigen mechanischen Risiken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Hoher Tragekomfort und Atmungsaktivität für langes Tragen
• Effektiver Schutz vor gängigen mechanischen Risiken
Anwendungen
Diese Montagehandschuhe eignen sich ideal für Materialhandhabung, Logistik, Automobilindustrie, Bauwesen sowie für ölige oder fettige Arbeitsumgebungen. Sie sind besonders empfehlenswert für das Greifen und Bewegen von trockenen, feuchten oder öligen Werkstücken und bieten dem Anwender über den gesamten Arbeitstag hinweg Komfort und Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std