Referenzen
SNR:SUCP209N
Rubix:675034
EAN:3413529515066





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 146 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
Produktdetails : SUCP 209N (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR
Selbstausrichtende Lager mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten an Befestigungshaltern, die in verschiedenen Materialausführungen angeboten werden: Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff.
EINE EINZIGE STELLE FÜR ALLE IHREN BEDARF AN SELBSTVERSTÄNDLICHEN LAGERN
Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserem umfassenden Sortiment an Qualitätsprodukten der JIS- und ISO-Reihen
.br/>
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIVITÄT DURCH KURZE LIEFERZEITEN
Meistern Sie Notfallsituationen
.-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Vertriebszentrum ermöglicht es Ihnen, alle Situationen zu meistern
OPTIMIEREN SIE DIE RENDITE IHRER MASCHINEN DANK UNSERER KOMPLETTEN PRODUKTEXPERTISE
Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Nutzen Sie die Beratung durch unser hochqualifiziertes Ingenieurteam für Ihre spezifischen Anwendungen.
EINE EINZIGE STELLE FÜR ALLE IHREN BEDARF AN SELBSTVERSTÄNDLICHEN LAGERN
Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserem umfassenden Sortiment an Qualitätsprodukten der JIS- und ISO-Reihen
.br/>
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIVITÄT DURCH KURZE LIEFERZEITEN
Meistern Sie Notfallsituationen
.-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Vertriebszentrum ermöglicht es Ihnen, alle Situationen zu meistern
OPTIMIEREN SIE DIE RENDITE IHRER MASCHINEN DANK UNSERER KOMPLETTEN PRODUKTEXPERTISE
Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Nutzen Sie die Beratung durch unser hochqualifiziertes Ingenieurteam für Ihre spezifischen Anwendungen.
Gehäuse aus Edelstahlguss, Kugellager mit Edelstahleinsatz mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Dichtring, lebensmittelechtes Fett.
Stärken
JIS- und ISO-Sortiment aus einem Guss
Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Dieser für die Landmaschinenindustrie entwickelte Einsatz ist ideal für Anwendungen, bei denen Dinge wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit Anlass zur Sorge geben und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Dieser für die Landmaschinenindustrie entwickelte Einsatz ist ideal für Anwendungen, bei denen Dinge wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit Anlass zur Sorge geben und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das SNR-Sortiment an selbstausrichtenden Lagern Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Fördertechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt in Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt in Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 146 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse und lagereinsatz) |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Klemme | 19 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Bauform | 2-loch-stehlager (bodenmontage) |
| Höhe | 109 mm |
| Länge | 190 mm |
| Dichtung | seal with slinger |
| Serie | sucp200 |
| Gewicht | 2,69 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Breite | 49,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen