Pendelkugellager FAG 2208-K-2RS-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2208-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:3512828
Hersteller:3002417390030
EAN:4064327867650
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2208-K-2RS-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie22
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19400 N
44,60 exkl. MwSt.
/ Stück
53,07 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an