Pendelkugellager SKF 1312 ETN9, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1312 ETN9
Rubix:7419
Hersteller:34289
EAN:7316576638466
1312 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1312 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x130x130 mm
Bruttogewicht1930 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
132,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an