Pendelkugellager FAG 1311-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Selbsteinstellendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1311-K-TVH-C3
FAG:1311-K-TVH-C3>N
Rubix:3512792
Hersteller:3007443660030
EAN:4064328163041
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1311-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an