Pendelkugellager SKF 2308 ETN9, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2308 ETN9
Rubix:8125
Hersteller:35828
EAN:7316576638251
2308 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2308 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x90x90 mm
Bruttogewicht880 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
89,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an