Pendelkugellager FAG 2209-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2209-TVH-C3
FAG:2209-TVH-C3>J
Rubix:3512835
Hersteller:3002420690030
EAN:4064327867759




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2209-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort