654160 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304,8mm x 12,7mm x 127mm

Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AB00539
Rubix:3477873
Hersteller:7000046066
EAN:00048011489285
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser304,8 mm
Bohrungsdurchmesser127 mm
Stärke12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 654160 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304,8mm x 12,7mm x 127mm


Diese Scheibe ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar. Die Laufrichtung ist zu beachten.
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

Stärken

Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Anwendungen

Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser304,8 mm
Bohrungsdurchmesser127 mm
Stärke12,7 mm
Max. Drehzahl47,9 m/s
Körnungfein
235,34 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
280,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage