7000046142 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 203mm x 15mm x 76,2mm
Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046142
Rubix:3477870
Hersteller:7000046142

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Stärke | 76 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7000046142 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 203mm x 15mm x 76,2mm
Die Scotch-Brite™ EXL Entgratscheibe weist eine harte, dichte Konsistenz auf, die ein schnelles Entgraten, Finishing und Polieren sämtlicher Arten von Metall, Verbundstoffen und Glas ermöglicht, sodass eine glatte, saubere Oberfläche entsteht. Unsere EXL Entgratscheiben sind anpassungsfähig und eignen sich ideal für das Entgraten gedruckter oder lasergeschnittener Teile oder das Finishing nach dem Schleifen mit dem Schleifband.
Ein einzigartiges Kunstharzsystem sorgt für weniger Schmieren, sodass die Reinigungs- und Vorbereitungszeit verkürzt wird.
Gewickelte Scheibenkonstruktion und eine saubere, gleichmäßige Abnutzung sorgen für einen ruhigen Lauf und ermöglichen dem Anwender ein professionelles Finish bei hohem Bedienkomfort. Scotch-Brite Material sorgt für einen kühlen Schliff, eine gleichmäßige Abnutzung der Scheiben und die kontinuierlich Freilegung des Schleifmittels. Diese Scheiben eignen sich besonders gut für die Anwendung bei hitzeempfindlichen Materialien. Die Festigkeit dieser Scheiben sorgt für eine lange Lebensdauer.
Sie sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfes synthetisches Mineral, das üblicherweise bei Arbeiten mit geringem Anpressdruck eingesetzt wird, z. B. bei der Lackiervorbereitung und dem Finishing. Aluminiumoxid ist ein hartes, grobstückiges Mineral und bietet eine hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Standzeit. Siliciumcarbid bricht schneller ab als Aluminiumoxid, liefert jedoch ein feineres Finish
Die Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Ihre Schleifmittel sind in eine Nylon-Vliesfaser-Matrix integriert. Durch Kombination der Schleifmittel mit Vliesstoff wird ein Schleifmittelsystem erzielt, das gleichmäßige Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offen strukturierte Material ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Schleifmineralien aufgrund geringeren Zusetzens der Fase
Ein einzigartiges Kunstharzsystem sorgt für weniger Schmieren, sodass die Reinigungs- und Vorbereitungszeit verkürzt wird.
Gewickelte Scheibenkonstruktion und eine saubere, gleichmäßige Abnutzung sorgen für einen ruhigen Lauf und ermöglichen dem Anwender ein professionelles Finish bei hohem Bedienkomfort. Scotch-Brite Material sorgt für einen kühlen Schliff, eine gleichmäßige Abnutzung der Scheiben und die kontinuierlich Freilegung des Schleifmittels. Diese Scheiben eignen sich besonders gut für die Anwendung bei hitzeempfindlichen Materialien. Die Festigkeit dieser Scheiben sorgt für eine lange Lebensdauer.
Sie sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfes synthetisches Mineral, das üblicherweise bei Arbeiten mit geringem Anpressdruck eingesetzt wird, z. B. bei der Lackiervorbereitung und dem Finishing. Aluminiumoxid ist ein hartes, grobstückiges Mineral und bietet eine hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Standzeit. Siliciumcarbid bricht schneller ab als Aluminiumoxid, liefert jedoch ein feineres Finish
Die Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Ihre Schleifmittel sind in eine Nylon-Vliesfaser-Matrix integriert. Durch Kombination der Schleifmittel mit Vliesstoff wird ein Schleifmittelsystem erzielt, das gleichmäßige Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offen strukturierte Material ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Schleifmineralien aufgrund geringeren Zusetzens der Fase
Die Scotch-Brite™ EXL Entgratungsscheibe zeichnet sich durch ein besonderes Kunstharzsystem aus, das Schmiereffekte vermeidet und so Reinigungs- und Vorbereitungszeit spart. EXL Entgratungsscheiben sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich.
Stärken
Robuste, dichte und formflexible Scheibe für ein professionelles Finish – die Oberfläche des Werkstücks wird nicht unterschliffen, ausgerieben oder verformt;Geeignet für alle Arten von Metall, Verbundstoff und Glas – mit derselben Scheibe können mehrere Arbeiten erledigen werden;Gewickelte Faservlieskonstruktion – für den ruhigen Lauf der Scheibe und ein gleichmäßiges, ausgezeichnetes Finish;Einzigartiges Kunstharzsystem – minimiert Schmieren und dadurch Zeitaufwand für die Oberflächenreinigung;Geringe Hitzeentwicklung – reduziert das Risiko, dass sich wärmeempfindliche Materialien verfärben und verziehen
Anwendungen
Entgraten, Glätten und Polieren aller Arten von Metall und Verbundstoff zur Herstellung einer glatten, sauberen Oberfläche
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 378 g |
|---|---|
| Durchmesser | 203,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Stärke | 76 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,75 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
293,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage