7100115833 Laser Braze Finishing Wheel, 203mm x 2,8mm x 25,4mm, FIN
Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Kompaktscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01256
Rubix:3477984
Hersteller:7100115833
EAN:00076308457563

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 2,8 mm |
Produktdetails : 7100115833 Laser Braze Finishing Wheel, 203mm x 2,8mm x 25,4mm, FIN
Das Laserstrahllöten von Dachnähten in der Automobilherstellung entspricht dme neuesten Stand der Technik und wird sich in den nächsten Jahren zum meist eingesetzen Standardverfahren entwickeln. Mit der Umstellung auf dieses Fügeverfahren geht allerdings die Notwendigkeit eines entsprechenden Finishings der Dachnullfuge vor dem Lackierprozess einher. Hier leistet das speziell für Robotoranwendungen entwickelte Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel hervorragende Arbeit. Denn neben der korrekten Steuerung von aufgebrachter Kraft, Scheibendrehzahl und Roboterarmgeschwindigkeit ist die Wahl der richtigen Scheibe wesentlich für den Erfolg.
Zwei Technologien in einer Scheibe - so lautet die Kurzcharakteristik der neuen Scotch-Brite Laser Braze Finishing Kompaktscheibe. Denn aus der Kombination aller Vorzüge der weltbekannten Scotch-Brite Produkte und dem von 3M entwickelten präzisionsgeformten Keramikkorn haben wir eine Scheibe entwickelt, die durch ihre Langlebigkeit und konstante Schnittigkeit über viele Schleifvorgänge ein absolut gleichbleibendes Finish erzeugt. Für Robotoranwendungen und Handanwendungen gleichermaßen konzipiert, handelt es sich bei dieser Scheibe um das ideale Produkt zur Bearbeitung von Laserschweißnähten im Dachbereich von Fahrzeugkarosserien.
Stärken
Hervorragende Abtragsleistung
Lange Standzeiten für weniger Scheibenwechsel
Keine metallischen Bestandteile, keine metallischen Rückstände auf der zu bearbeitenden Oberfläche - Minimierung der Korrosionsgefahr
Erzeugt ideale Oberfläche für die weitere Bearbeitung (Oberflächenbeschichtung, Lackierung etc.)
Lange Standzeiten für weniger Scheibenwechsel
Keine metallischen Bestandteile, keine metallischen Rückstände auf der zu bearbeitenden Oberfläche - Minimierung der Korrosionsgefahr
Erzeugt ideale Oberfläche für die weitere Bearbeitung (Oberflächenbeschichtung, Lackierung etc.)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 2,8 mm |
| Max. Drehzahl | 58,5 m/s |
| Wellendurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.328,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.581,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage