18765 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm
Scotch-Brite™ Kompaktscheibe FS-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046087
Rubix:3477932
Hersteller:7000046087



Dokumente
Produktdetails : 18765 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm
Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.
Entfernen von starken Verschmutzungen und hartnäckigen Beschichtungen, Entrosten
Stärken
• Erzielt markante Stricheffekte
• Gewickelte Faservlies-Scheibe
• Imprägnierung
• Offene Konstruktion
• Spezielles Finishing Vlies
• Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1055 g |
|---|---|
| Durchmesser | 203 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 76 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.151,42 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
1.370,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage