44698192 Polinox-Schleifsterne Pnst 19-2 A 100
Polinox-Schleifsterne Pnst 19-2 A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNST 19-2 A 100
Rubix:1283304
Hersteller:44698192
EAN:4007220899199



Produktdetails : 44698192 Polinox-Schleifsterne Pnst 19-2 A 100
Anwendungsbeispiele: Entgraten von Bohrungen an Bauteilen aus NE- und Buntmetallen Feinschleifen an Innenflächen von Rohren aus Edelstahl (INOX) Reinigen von Gewindegängen -Speziell für schwer zugängliche Stellen, z. B. Bohrungen und Vertiefungen, einsetzbar.- Zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen geeignet. -Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-POLINOX®-Schleifstifte und -räder erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Polinox-Schleifsterne Pnst 19-2 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
123,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std