60315 Kompaktscheibe XP-WL 152x25,4mm 11S-fine
Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046242
Rubix:3477924
Hersteller:7000046242



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Stärke | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60315 Kompaktscheibe XP-WL 152x25,4mm 11S-fine
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Diese Scheiben sind jetzt mit einer erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, alle Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- also auch bei Trockenanwendungen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern – für maximale Leistung und Effizienz. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.
Stärken
• Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material
• Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
• Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
• Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
• Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 393 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Stärke | 25 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,80 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
437,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage