E57017 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150mm x 13mm x 8mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:B61166
Rubix:3477949
Hersteller:7100093983
EAN:04046719750092

Produktdetails : E57017 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150mm x 13mm x 8mm, S XCRS
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS ist in zwei Breiten erhältlich und hat einen integrierten 6 mm Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Weiteres Zubehör ist daher nicht notwendig.
Diese Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.
Stärken
• Flexible Grobreinigungsscheibe für universelle Reinigungssanwendungen
• Eingearbeiteter Schaft
• Ideal für die Bearbeitung von starken Oberflächenverschmutzungen und- beschichtungen
• Offene Vliesstruktur
• Kein Lösen von Einzelteilen
• Einsatz auf Geradeschleifer, biegsame Welle oder Bohrmaschine
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 136,833 g |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,18 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
121,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen