44647528 POLINOX-RÄDER PNR 15040/20 A 280
Polinox-Schleifräder Pnr 15040 A 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNR 15040/20 A 280
Rubix:1283185
Hersteller:44647528
EAN:4007220293584

Produktdetails : 44647528 POLINOX-RÄDER PNR 15040/20 A 280
Polinox-Schleifräder Pnr 15040 A 280
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Stärke | 40 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
