44646229 POLINOX-RÄDER PNG 20050/44 A 280
Polinox-Schleifräder Png 20050 A 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNG 20050/44 A 280
Rubix:1283251
Hersteller:44646229
EAN:4007220479834

Produktdetails : 44646229 POLINOX-RÄDER PNG 20050/44 A 280
Polinox-Schleifräder Png 20050 A 280
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
