18759 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe FS-WL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000046084
Rubix:3477931
Hersteller:7000046084
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser203 mm
Bohrungsdurchmesser76 mm
Stärke50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 18759 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm


Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.
Das harzgebundene Clean and Finish Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es eine Universalscheibe für die meisten Standard Anwendungen.

Stärken


• Erzielt markante Stricheffekte
• Gewickelte Faservlies-Scheibe
• Imprägnierung
• Offene Konstruktion
• Spezielles Finishing Vlies
• Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)124x218x220 mm
Gewicht der Verpackung1152 g
Durchmesser203 mm
Bohrungsdurchmesser76 mm
Stärke50 mm
Körnungmittel
510,76 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
607,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage