296882 EXL Verpresste Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 25,4mm

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB00597N
Rubix:3477884
Hersteller:7000000695
EAN:00048011137841
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser152,4 mm
Bohrungsdurchmesser25,4 mm
Stärke12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 296882 EXL Verpresste Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 25,4mm


Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Stärken

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen

Anwendungen

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser152,4 mm
Bohrungsdurchmesser25,4 mm
Stärke12,7 mm
Max. Drehzahl39,9 m/s
Körnungmittel
262,16 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
311,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage