138465 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125mm x 25m, S VFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100182537
Rubix:3477784
Hersteller:7100182537

Dokumente
Produktdetails : 138465 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125mm x 25m, S VFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish-Rollen liefern gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Überblenden, Polieren und Reinigen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für eine Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen. Unsere anpassungsfähigen Reinigungs- und Finishingrollen können mühelos auf jede beliebige Länge geschnitten werden.
Die Vlieskonstruktion setzt sich nicht zu, wodurch die Schleifkörner dauerhaft freiliegen. Das gewährleistet eine gleichbleibende Abtragsrate. Diese Rollen sind mit der Hand verwendbar für eine präzise Kontrolle. Auf Vorrat verfügbare Rollen größerer Breite können beschnitten und zusammen mit dem Handstützteller für ein gleichmäßiges Finish verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einer Satiniermaschine oder einem Schwingschleifer an.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Stärken
Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden;Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche;Geeignet für den Handgebrauch
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 170x550x550 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2800 g |
| Länge | 25000 mm |
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.951,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
2.322,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage