145646 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 25mm x 5m, AmED

Scotch-Brite™ Cut & Polish Vliesrolle CP-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:3767
Rubix:3478343
Hersteller:7100182498
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge5000 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 145646 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 25mm x 5m, AmED


Dieses Vliesmaterial hat eine hohe Korndichte und erzeugt ein markantes, sehr dichtes und gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstückes zu verändern. Durch die stabile Struktur des Vlieses überzeugt es durch hohe Abtragsraten und eignet sich für Schneid- und Polierarbeitenmit nur einem Produkt.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CP-RL besteht aus aus dem Cut and Polish Schleifvlies, welches bevorzugt für Finisharbeiten und Edelstahlt eingesetzt wird. Es ist ein anpassungsfähiges Vlies für komplizierte oder detaillierte Arbeiten.

Stärken

3-dimensionale flexible Faservlieskonstruktion;Hohe Korndichte dank einzigartiger 3M™ Cut & Polish Konstruktion;Nylon Faservlies;Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Gleichmäßiges Finish;Hervorragende Ergebnisse auf Edelstahl;Rostet nicht;Verändert nicht die Geometrie des Werkstücks;Dichtes Strichbild;Frei von korrosionserzeugenden Metallen;Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns;Hohe Anpassungsfähigkeit

Anwendungen

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, leichtes Entgraten

Technische Informationen


Attribute
Länge5000 mm
Breite25 mm
Werkstoffpolyamid
Körnungmittel
352,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Rollen
419,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage