HANDSCHUH SOFTOUCH 10-1009 9 L WS/BR PP51360009, leicht, Ziegen-Vollleder Rind-Spaltleder Stulpe
Schweißerhandschuh SOFTouch 10-1009
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:10-1009L
Rubix:2516217
Hersteller:10-1009L
EAN:8718564520132

Produktdetails : HANDSCHUH SOFTOUCH 10-1009 9 L WS/BR PP51360009, leicht, Ziegen-Vollleder Rind-Spaltleder Stulpe
Schutz mit nahtlosem Zeigefinger
• Material: Ziegenleder mit Rindspaltleder-Stulpe
• Leichtes Gewicht und abriebfest
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/braun Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
• Material: Ziegenleder mit Rindspaltleder-Stulpe
• Leichtes Gewicht und abriebfest
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/braun Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
| Länge | 330 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | ziegenvollleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std