ASD020-121-300 JSP ASD020-121-300 M9200 VISISPEC
JSP Martcare Visispec Brillengläser klar
Siehe technische InformationenReferenzen
JSP:ASD020-121-300
Rubix:2511234
EAN:5038428027441


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : ASD020-121-300 JSP ASD020-121-300 M9200 VISISPEC
Die Martcare® M9200 Visispec Schutzbrille in klarer Ausführung wurde entwickelt, um zuverlässigen Schutz zu bieten. Die extrem leichte Konstruktion macht sie zudem ideal als Besucherbrille. Sie kombiniert Komfort, klare Sicht und Sicherheit.
Eigenschaften:
Die Martcare® M9200 Visispec Brille verfügt über klare Polycarbonat-Gläser und -Bügel, welche eine hervorragende Schlagfestigkeit sowie verzerrungsfreie Sicht bieten. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich den ganzen Tag angenehm tragen, ohne Druckstellen zu verursachen. Durch das durchdachte Design ist sie leicht aufzusetzen, passt sich an die meisten Gesichtsformen an und kann von Besuchern oder regelmäßigen Anwendern schnell getragen werden. Die gebogene Linse sorgt für optimalen Schutz gegen Partikel, die mit hoher Geschwindigkeit aufprallen.
Spezifikationen:
• Gewicht: ca. 622 g
• Material: Gläser, Bügel und Rahmen aus Polycarbonat
• Farbe: klar (transparent)
• Design: umschließend und unauffällig
• Typ: Besucherbrille / Allzweck-Schutzbrille
• Schutz: gegen Partikel mit geringer Energie (45 m/s)
• Reinigung: lauwarmes Wasser, mildes Reinigungsmittel, fusselfreies Tuch
Normen:
Diese Schutzbrille erfüllt die Norm EN 166 1.F. Die Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Aufprall mit geringer Energie (F) bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s sowie eine hervorragende optische Qualität (Klasse 1) für komfortables Tragen über längere Zeit.
Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) „oberhalb des Halses“. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren legt JSP einen großen Wert auf Produkte, die internationale Standards übertreffen. Zudem engagiert sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit, indem es 100 % recycelbare Produkte herstellt und seine Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.
Eigenschaften:
Die Martcare® M9200 Visispec Brille verfügt über klare Polycarbonat-Gläser und -Bügel, welche eine hervorragende Schlagfestigkeit sowie verzerrungsfreie Sicht bieten. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich den ganzen Tag angenehm tragen, ohne Druckstellen zu verursachen. Durch das durchdachte Design ist sie leicht aufzusetzen, passt sich an die meisten Gesichtsformen an und kann von Besuchern oder regelmäßigen Anwendern schnell getragen werden. Die gebogene Linse sorgt für optimalen Schutz gegen Partikel, die mit hoher Geschwindigkeit aufprallen.
Spezifikationen:
• Gewicht: ca. 622 g
• Material: Gläser, Bügel und Rahmen aus Polycarbonat
• Farbe: klar (transparent)
• Design: umschließend und unauffällig
• Typ: Besucherbrille / Allzweck-Schutzbrille
• Schutz: gegen Partikel mit geringer Energie (45 m/s)
• Reinigung: lauwarmes Wasser, mildes Reinigungsmittel, fusselfreies Tuch
Normen:
Diese Schutzbrille erfüllt die Norm EN 166 1.F. Die Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Aufprall mit geringer Energie (F) bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s sowie eine hervorragende optische Qualität (Klasse 1) für komfortables Tragen über längere Zeit.
Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) „oberhalb des Halses“. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren legt JSP einen großen Wert auf Produkte, die internationale Standards übertreffen. Zudem engagiert sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit, indem es 100 % recycelbare Produkte herstellt und seine Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.
Stärken
• Extrem leicht für angenehmen Tragekomfort
• Klare Transparenz für perfekte Sicht
• Schlagfest gemäß EN 166 1.F
• Dezentes Design – ideal für Besucher
• Robustes Material aus Polycarbonat
• Klare Transparenz für perfekte Sicht
• Schlagfest gemäß EN 166 1.F
• Dezentes Design – ideal für Besucher
• Robustes Material aus Polycarbonat
Anwendungen
Diese Schutzbrille eignet sich hervorragend für den Einsatz in Produktionsstätten, Lagern, Laboren, auf Baustellen und in Wartungsbereichen, in denen temporärer oder ergänzender Augenschutz erforderlich ist. Ihr praktisches Design macht sie ideal für Besucher, mobile Techniker oder gelegentlich tätige Fachkräfte. Sie bietet einen zuverlässigen Schutz vor Partikelspritzern und überzeugt gleichzeitig durch sofortigen Tragekomfort.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Farbe | farblos |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
420,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
499,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen