865637 G-RACK KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag schwarz 24 g Beutel

Schutzbrille G-RACK (Norm: EN 166)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:865637
Rubix:2220467
EAN:3660338198939
865637 G-RACK KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag schwarz 24 g Beutel

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865637 G-RACK KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag schwarz 24 g Beutel


Die GISS G-RACK Schutzbrille wurde entwickelt, um die Augen in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen. In klarer oder getönter Ausführung überzeugt sie durch ihr modernes, ergonomisches Design und hohen Tragekomfort.

Eigenschaften:
Die Schutzbrille verfügt über eine flexible, angenehm zu tragende Fassung, die sich unterschiedlichen Gesichtsformen optimal anpasst. Die Bügel sind mit weichen TPE-Enden versehen, die sicheren Halt ohne Druckstellen bieten. Weiche Nasenpads reduzieren Ermüdung und Druckbelastung auch bei längerem Tragen. Die Gläser sind mit speziellen Anti-Kratz- (K) und Anti-Beschlag-Beschichtungen (N) versehen und gewährleisten klare, dauerhafte Sicht unter allen Bedingungen. Die robuste Konstruktion bietet erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit, während das geringe Gewicht für hervorragenden Tragekomfort sorgt. Reinigung mit lauwarmem Wasser möglich.

Spezifikationen:
• Gewicht: 24 g
• Krümmung der Gläser: 9,5
• Glasstärke: 2,20 mm
• Beschichtung: Anti-Kratz (K) und Anti-Beschlag (N)
• Kennzeichnung klare Gläser: 2C-1.2 1 FT KN
• Kennzeichnung getönte Gläser: 5-2.5 1 FT KN
• Rahmenkennzeichnung: CE EN166 FT
• Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (FT)
• Mitgeliefertes Zubehör: Mikrofaseretui

Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
• Entspricht EN166 für mechanische und umweltbedingte Risiken
• FT-Zertifizierung für Beständigkeit gegen Partikelaufprall bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen
• K- und N-Kennzeichnung für Kratzfestigkeit und Anti-Beschlag-Eigenschaften

Markeninformationen:
Wenn Sicherheit höchste Priorität hat, steht GISS seit über 25 Jahren für Qualität und Innovation im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Als exklusive Marke von Rubix beliefert GISS rund 40.000 Kunden in ganz Europa und kombiniert Komfort, Zuverlässigkeit und normgerechte Sicherheit. Das Sortiment umfasst ein vollständiges Angebot an PSA-Lösungen – von Schutzhelmen über Absturzsicherungen bis hin zu Augen- und Gehörschutz. GISS ist bekannt für hochwertige Materialien, technische Innovationen und die konsequente Einhaltung strengster Sicherheitsstandards, um den Schutz und die Effizienz industrieller Arbeitsprozesse zu gewährleisten.

Stärken

• Besonders leicht für langanhaltenden Tragekomfort ohne Druckstellen
• Klare Sicht bei allen Bedingungen dank Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
• Optimale Passform durch flexible Bügel und weiche Nasenpads
• Lieferung inklusive Mikrofaseretui für einfache Aufbewahrung

Anwendungen

Ideal für industrielle Arbeitsplätze, Werkstätten, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die GISS G-RACK Schutzbrille bietet zuverlässigen Schutz vor Partikeln und Splittern, auch bei hoher Geschwindigkeit. Sie eignet sich perfekt für Produktionsmitarbeiter, Wartungstechniker, Handwerker und Baupersonal.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung