SF3701SGAF-BLU SecureFit 3700 Brille blau klare Scheibe

3M™ SecureFit™ Überbrille Serie 3700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100209252
Rubix:2849492
Hersteller:7100209252
EAN:4054596731936
SF3701SGAF-BLU SecureFit 3700 Brille blau klare Scheibe

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF3701SGAF-BLU SecureFit 3700 Brille blau klare Scheibe


Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.
Die Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln der 3M™ SecureFit™ Überbrillen Serie 3700 eignen sich für Personen mit Korrektionsbrillen. Unsere leichten Überbrillen passen über die Korrektionsbrille des Trägers und bieten mehr individuellen Schutz. Die einstellbaren Ratschenbügel bieten Einstellmöglichkeiten für den Winkel am Bügel, um sicheren Sitz zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie für ganztägigen Tragekomfort mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen. Auch mit integriertem Augenbrauenschutz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.

Stärken


• Die Produktreihe Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die auf Korrektionsgläser angewiesen sind, ganztägigen Tragekomfort zu bieten
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
• Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen.
• Weicher Nasensteg für besseren Sitz und Tragekomfort
• Der weiche Augenbrauenschutz ermöglicht mehr Platz für einige Korrektionsbrillen
• Graue IR-Scheibenfilter sind für Gasschweißen

Anwendungen

Baugewerbe - Forstwirtschaft - Lebensmittel und Getränke - Reinigen - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbeblau
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
Typüberbrille
406,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
483,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung