ASD028-261-300 JSP ASD028-261-300 MATCARE SCHUTZBRILL

M9300 Overspec Klare Linse

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:ASD028-261-300
Rubix:2738088
EAN:5038428116671
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASD028-261-300 JSP ASD028-261-300 MATCARE SCHUTZBRILL


Die Sicherheits-Überbrille Martcare® M9300 von JSP Safety bietet eine vielseitige Lösung für den zuverlässigen Augenschutz in unterschiedlichen industriellen Arbeitsumgebungen. Sie ist mit einer klaren, einteiligen Polycarbonat-Scheibe ausgestattet, die mit einer kratzfesten Beschichtung versehen ist und dauerhaft eine gute Sicht gewährleistet.

Eigenschaften:
Die Sicherheits-Überbrille Martcare® M9300 von JSP Safety zeichnet sich durch ihre breite und tiefe Bauform aus, die ein komfortables Tragen über Korrektionsbrillen ermöglicht. Die einteilige, klare Polycarbonat-Scheibe sorgt für ein weites Sichtfeld und ist mit einer kratzfesten Oberflächenbehandlung ausgestattet, um den Verschleiß im täglichen Einsatz zu reduzieren. Das umlaufende Design schützt zusätzlich die seitlichen und frontalen Augenbereiche und minimiert so die direkte Einwirkung von umherfliegenden Partikeln.

Spezifikationen:
• Gestell: Polycarbonat
• Bügel: Polycarbonat
• Scheibe: einteilige Polycarbonat-Scheibe
• Scheibenfarbe: klar
• Oberflächenbehandlung: kratzfest
• Kompatibilität: geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen

Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 1.F – mechanischer Schutz der Stufe F gegen Stöße mit niedriger Energie

Stärken

• Erweiterter Augenschutz durch tiefe Bauform, ideal als Überbrille für Brillenträger
• Schutz vor fliegenden Partikeln dank umlaufender, einteiliger Schutzscheibe
• Klare Sicht durch farblose Polycarbonat-Scheibe mit kratzfester Beschichtung
• Reduzierter Druck auf Korrektionsbrillen durch großzügige Passform

Anwendungen

Diese Sicherheits-Überbrille eignet sich für Arbeitsumgebungen mit Kontroll-, Montage- oder Handhabungstätigkeiten. Sie wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter die verarbeitende Industrie, Instandhaltung, Produktionsstätten sowie Logistik- und Lagerbereiche.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Farbefarblos
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
Typüberbrille
2,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,40 € inkl. MwSt.