Präzisions-/ Spindellager SKF 7213 CD/P4ADGA, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7213 CD/P4ADGA
Rubix:689676
Hersteller:45525
EAN:7316576626289
7213 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7213 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1950 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Serie7213
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
792,30 € exkl. MwSt.
/ Packung
942,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an