Präzisions-/ Spindellager FAG B7216-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7216-E-T-P4S-UL
Rubix:11274
Hersteller:0191571850000
EAN:4012801465007
B7216-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7216-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x140x140 mm
Bruttogewicht1403 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89000 N
Zolltarifcode84821090
424,24 exkl. MwSt.
/ Stück
504,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an