Mutternschrauber Bosch 06019L5001, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.2 kg

Schnurloser Schlagschrauber

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bosch:06019L5001
Rubix:3231078
Hersteller:06019L5001
EAN:4059952610535
01000475, 8110201350, 06019L5001 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-330 HC ohne Akku L-Boxx
Technische Zusammenfassung
Spannung18 V
Maximales Drehmoment330 N.m
Gewicht1,2 kg
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 8110201350 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-330 HC ohne Akku L-Boxx


Der Bosch Professional Schlagschrauber GDS 18V-330 HC kombiniert kraftvolle Leistung mit kompakter Bauweise – ideal für professionelle Anwendungen in Industrie, Handwerk, Wartung und Logistik.

Eigenschaften:
Der GDS 18V-330 HC ist ein leistungsstarker, kabelloser Schlagschrauber mit intelligenter Ausstattung für professionelle Anwender. Zwei voreingestellte Schraubmodi – Metall und Holz – reduzieren das Risiko von Schraubenbrüchen oder gelösten Muttern. Dank Bluetooth-Schnittstelle lässt sich jeder Modus individuell über die Bosch Toolbox App konfigurieren, was maximale Anpassungsfähigkeit an spezifische Anwendungsanforderungen gewährleistet.
Drei präzise wählbare Drehmoment- und Drehzahleinstellungen ermöglichen volle Kontrolle – auch bei anspruchsvollen Einsätzen. Die kompakte und leichte Bauform verbessert die Handhabung bei längeren Arbeitseinsätzen. Die integrierte LED-Beleuchtung, Ladezustandsanzeige und der Gürtelclip erhöhen zusätzlich den ergonomischen Komfort.

Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
• Max. Anziehmoment: 330 Nm
• Max. Lösemoment: 560 Nm
• Drehmomentstufen:
 • Stufe 1: 0–200 Nm
 • Stufe 2: 0–260 Nm
 • Stufe 3: 0–330 Nm
•Leerlaufdrehzahl:
 • Stufe 1: 1.200 min⁻¹
 • Stufe 2: 1.900 min⁻¹
 • Stufe 3: 2.800 min⁻¹
• Schlagzahl:
 • Stufe 1: 2.400 Schläge/min
 • Stufe 2: 3.100 Schläge/min
 • Stufe 3: 3.800 Schläge/min
• Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg
• Werkzeugaufnahme: ½"-Außenvierkant mit Reibring und Durchgangsbohrung
• Verpackungsmaße: 360 x 440 x 155 mm
• Maschinenmaße (L x B x H): 145 x 77 x 205 mm
• Vibrationswert ah: 13 m/s² (Messunsicherheit K: 1,5 m/s²)

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018

Markenprofil:
Bosch Professional – ein Geschäftsbereich der Robert Bosch GmbH – steht weltweit für hochwertige Elektrowerkzeuge in Industrie und Handwerk. Mit über 130 Jahren Innovationsgeschichte bietet Bosch zuverlässige, technologisch führende Lösungen für professionelle Anwender. Die Marke ist in mehr als 60 Ländern vertreten und setzt auf hohe Sicherheitsstandards, ergonomisches Design und leistungsstarke Technologien – untermauert durch tausende Patente und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Stärken

• Individuelle Modusanpassung per Bosch Toolbox App
• Drei Drehmomentstufen für präzises Schrauben
• Hohes Lösemoment für besonders festsitzende Schraubverbindungen
• Kompaktes Design und geringes Gewicht für einfache Handhabung
• Kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten von Bosch Professional
• Voll integrierbar in das AMPShare-Akkusystem für maximale Flexibilität
• LED-Arbeitslicht und Ladeanzeige für hohe Benutzerfreundlichkeit
• Transportbereit im robusten L-BOXX 136 mit passender Einlage

Anwendungen

Der GDS 18V-330 HC richtet sich an Fachkräfte im Stahlbau, Holzbau, in der Instandhaltung sowie in der Automobilbranche. Er eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der Größen M8 bis M18. Durch sein hohes Drehmoment und die fein justierbaren Einstellungen ist er optimal für strukturelle Verbindungen, mechanische Reparaturen sowie Wartungsarbeiten an Fahrzeugen und schweren Maschinen einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment330 N.m
Gewicht1,2 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1/2 ''
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,60 exkl. MwSt.
/ Stück
325,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage