• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schlagschrauber
    6. Mutternschrauber
    7. 4001002409 Akku-Kombihammer solo GBH18V-40 in XL-Boxx

    4001002409 Akku-Kombihammer solo GBH18V-40 in XL-Boxx

    Mutternschrauber Bosch

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bosch:64203016010
    Rubix:3973215
    Hersteller:64203016010
    EAN:4053423356922
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 4001002409 Akku-Kombihammer solo GBH18V-40 in XL-Boxx


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    764,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    909,28 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    4933478452 Akku-Schlagschrauber solo M18FMTIW2P12-0X 1/2Z Vierkant PIN8610400030 Schlagschrauber MI-14S 1/2''8110201360 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-450 HC ohne Akku Karton8112900335 Akku-Schlagschrauber 3/4'' M18ONEFHIWF34-502X 2x 5,0 Ah8110100945 Akku-Schlagschrauber solo XGT TW008GZ ohne Akku4001002014 Akku-Schlagschrauber solo EXDR18V-230, L-Boxx8110200200 Akku-Schlagschrauber solo GDR 12V-105 ohne Akku L-BoxxTD001GZ Akku Schlagschrauber solo TD001GZ ohne Akku Karton4001002153 Akku-Schlagschrauber solo 40V TW011GZ 3/4''Langschaft8110201190 Akku-Schlagschrauber solo GDX 18V-210 C ohne Akku Karton8110100735 Polster-Set 20mm für MAKPAC Makita8110100285 Akku Schlagschrauber solo DTW701Z ohne Akku Karton8112900475 Akku-Schlagschrauber solo 1/2'' Sicherungspin M18FMTIW2F12-09012SPC Druckluft-Schlagschrauber 1/2'' 9012SPC602205890 SSW 18 LTX 400 BL Solo Schlagschrauber 18 Volt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap