06019J8201 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-1050 HC
Akkuschlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-1050 HC 06019J8201
Rubix:3104341
Hersteller:06019J8201
EAN:4059952509914


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1050 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
Produktdetails : 06019J8201 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-1050 HC
Der Profi-Schlagschrauber mit bürstenloser BITURBO-Technologie bietet hohe Leistung und einstellbare Betriebsarten für den harten Einsatz mit voller Leistung. Zwei voreingestellte Modi auf der Benutzeroberfläche, der Metallmodus (A) und der Holzmodus (B), sorgen für hohe Vielseitigkeit und verhindern das Abbrechen von Schraubenköpfen und den Verlust von Metallbolzen oder -muttern, indem sie den Schlagschrauber verlangsamen oder abschalten. Alle Modi können über die Bosch Toolbox App schnell angepasst werden. Drei verschiedene Drehzahl-/Drehmomenteinstellungen sorgen für mehr Flexibilität und Kontrolle.
Anwendungen
Stahlbau;Rohrleitungsbau;Fahrzeugwartung;Holzbau
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1050 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen







