06019J2204 Akku-Drehschlagschrauber solo GDX 18V-200 , Karton
Akku-Schlagschrauber/-Schrauber GDX 18V-200
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDX 18V-200 (06019J2204)
Rubix:3165739
Hersteller:06019J2204
EAN:4059952596686





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 200 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
Produktdetails : 06019J2204 Akku-Drehschlagschrauber solo GDX 18V-200 , Karton
Der Bosch PRO HEAVY DUTY GDX 18V-200 Akku-Schlagschrauber vereint eine 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit sensibler Drehzahlsteuerung für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen. Die kompakte Bauform eignet sich sowohl für den Werkstatteinsatz als auch für die Baustelle – selbst bei beengten Platzverhältnissen.
Eigenschaften:
Der GDX 18V-200 verfügt über eine innovative 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4" Innensechskant und 1/2" Außenvierkant. Dadurch kann schnell zwischen Schrauberbit und Stecknuss gewechselt werden – ideal für flexible Montage- und Wartungsarbeiten. Die variable Drehzahlregelung über den Gasgebeschalter ermöglicht eine präzise Steuerung von Drehmoment und Drehzahl, insbesondere bei wiederholten Verschraubungen oder kontrolliertem Anziehen.
Der leistungsstarke bürstenlose Motor (Brushless) sorgt für hohe Energieeffizienz, längere Laufzeit und eine erhöhte Lebensdauer des Elektrowerkzeugs – bei gleichzeitig kompakter und ergonomischer Bauweise. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte verbessert die Sicht im Arbeitsbereich. Der Gürtelclip erleichtert den mobilen Einsatz und erhöht die Anwenderfreundlichkeit bei Serviceeinsätzen.
Spezifikationen:
• Typ: Akku-Schlagschrauber / Akku-Drehschlagschrauber
• Artikelnummer: 0.601.9J2.204
• Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant Uni, 1/2" Außenvierkant
• Schraubbereich: M6 bis M16
• Max. Anzugsdrehmoment: 200 Nm
• Max. Losbrechmoment: 350 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–3.400 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–4.200 Schläge/min
• Akkuspannung (nicht enthalten): 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Abmessungen: 206 mm (H) × 147 mm (L) × 61 mm (B)
• Vibrationswert ah: 10 m/s²
• Lieferumfang: Solo-Version, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2:2014 – Besondere Anforderungen für Schrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021 – Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021 – Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität
Eigenschaften:
Der GDX 18V-200 verfügt über eine innovative 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4" Innensechskant und 1/2" Außenvierkant. Dadurch kann schnell zwischen Schrauberbit und Stecknuss gewechselt werden – ideal für flexible Montage- und Wartungsarbeiten. Die variable Drehzahlregelung über den Gasgebeschalter ermöglicht eine präzise Steuerung von Drehmoment und Drehzahl, insbesondere bei wiederholten Verschraubungen oder kontrolliertem Anziehen.
Der leistungsstarke bürstenlose Motor (Brushless) sorgt für hohe Energieeffizienz, längere Laufzeit und eine erhöhte Lebensdauer des Elektrowerkzeugs – bei gleichzeitig kompakter und ergonomischer Bauweise. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte verbessert die Sicht im Arbeitsbereich. Der Gürtelclip erleichtert den mobilen Einsatz und erhöht die Anwenderfreundlichkeit bei Serviceeinsätzen.
Spezifikationen:
• Typ: Akku-Schlagschrauber / Akku-Drehschlagschrauber
• Artikelnummer: 0.601.9J2.204
• Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant Uni, 1/2" Außenvierkant
• Schraubbereich: M6 bis M16
• Max. Anzugsdrehmoment: 200 Nm
• Max. Losbrechmoment: 350 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–3.400 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–4.200 Schläge/min
• Akkuspannung (nicht enthalten): 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Abmessungen: 206 mm (H) × 147 mm (L) × 61 mm (B)
• Vibrationswert ah: 10 m/s²
• Lieferumfang: Solo-Version, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2:2014 – Besondere Anforderungen für Schrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021 – Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021 – Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität
Stärken
• Hohe Flexibilität dank 2-in-1-Werkzeugaufnahme für Bits und Stecknüsse
• Feinfühlige Drehmoment- und Drehzahlregelung für präzise Verschraubungen
• Langlebiger, wartungsarmer Brushless-Motor mit optimierter Akkulaufzeit
• Hohes Losbrechmoment für das sichere Lösen festsitzender Schrauben
• LED-Arbeitslicht für bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
• Verbesserte Mobilität durch praktischen Gürtelclip
• Feinfühlige Drehmoment- und Drehzahlregelung für präzise Verschraubungen
• Langlebiger, wartungsarmer Brushless-Motor mit optimierter Akkulaufzeit
• Hohes Losbrechmoment für das sichere Lösen festsitzender Schrauben
• LED-Arbeitslicht für bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
• Verbesserte Mobilität durch praktischen Gürtelclip
Anwendungen
Der Bosch GDX 18V-200 Akku-Schlagschrauber eignet sich für das Anziehen und Lösen von Schrauben der Größe M6 bis M16 in Blech, Metall und Holz. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Instandhaltung, Produktion, Montagearbeiten sowie Reparatur- und Serviceeinsätze.
Als Solo-Gerät ohne Akku und Ladegerät lässt sich das Elektrowerkzeug problemlos in bestehende Bosch Professional 18V System-Flotten oder AMPShare-kompatible Akkuplattformen integrieren. In der Praxis bewährt sich das Gerät insbesondere in der industriellen Wartung, beim Stahlbau und Metallbau, bei Blechverkleidungen, im Holzbau, in der Schreinerei, Zimmerei sowie auf Renovierungs- und Montagebaustellen.
Als Solo-Gerät ohne Akku und Ladegerät lässt sich das Elektrowerkzeug problemlos in bestehende Bosch Professional 18V System-Flotten oder AMPShare-kompatible Akkuplattformen integrieren. In der Praxis bewährt sich das Gerät insbesondere in der industriellen Wartung, beim Stahlbau und Metallbau, bei Blechverkleidungen, im Holzbau, in der Schreinerei, Zimmerei sowie auf Renovierungs- und Montagebaustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 200 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen