06019L5003 Schlagschrauber GDS 18V-330 HC (2x5,0Ah, L)
Schnurloser Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-330 HC (06019L5003)
Rubix:3671432
Hersteller:06019L5003
EAN:4059952641799


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 330 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
Produktdetails : 06019L5003 Schlagschrauber GDS 18V-330 HC (2x5,0Ah, L)
Der Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC mit integrierter digitaler Konnektivität ermöglicht eine präzise Parametereinstellung über eine mobile App. Diese Ausführung wird als Komplettset geliefert und umfasst sämtliches Zubehör für Energieversorgung (zwei 5,0-Ah-Akkus und ein Ladegerät) sowie Transport (L-BOXX-Koffer), sodass das Gerät sofort einsatzbereit ist.
Eigenschaften:
Die Benutzeroberfläche bietet zwei voreingestellte Betriebsmodi (A: Holz und B: Metall), die entwickelt wurden, um das Abbrechen von Schraubenköpfen oder das unbeabsichtigte Lösen von Muttern zu verhindern. Zur optimalen Anpassung des Akku-Schlagschraubers an unterschiedliche Arbeitsanforderungen ermöglicht die Bosch Toolbox App eine individuelle Konfiguration dieser Einstellungen.
Darüber hinaus passt die elektronische Motorsteuerung die Drehbewegung automatisch an und verlangsamt oder stoppt sie abhängig vom Widerstand des Werkstoffs. Für kontrollierte Montagearbeiten stehen drei wählbare Drehzahlstufen zur Verfügung, die eine präzise Drehmomentkontrolle gewährleisten.
Für eine komfortable und sichere Anwendung sorgt eine integrierte LED-Arbeitsleuchte, die eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht. Eine Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über den Batteriestatus, sodass ein rechtzeitiger Akkutausch geplant werden kann. Zusätzlich erlaubt ein robuster Metallgürtelhaken das praktische Einhängen des Geräts während Arbeitspausen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer Set: 0.601.9L5.003
• Lieferumfang: 2 × Akku GBA 18V 5,0 Ah, 1 × Schnellladegerät GAL 18V-40, 1 × L-BOXX 136 mit Schaumeinlage 1/1
• Anzugsdrehmoment: 330 Nm
• Losbrechmoment: 560 Nm
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Maschinenabmessungen: Höhe 205 mm, Länge 145 mm, Breite 77 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0–1.200 / 0–1.900 / 0–2.800 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–2.400 / 0–3.100 / 0–3.800 min⁻¹
• Drehmomentbereich: 0–200 / 0–260 / 0–330 Nm
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Außenvierkant mit Reibring und Durchgangsbohrung
• Vibrationswert ah: 13 m/s²
• Ladezeit bis 100 % (5,0-Ah-Akku): ca. 70 Minuten
• Koffersystem: stapelbares L-BOXX-System mit verbessertem Klickmechanismus, Frontgriff für vertikalen Transport und vollständige Kompatibilität mit Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Die Benutzeroberfläche bietet zwei voreingestellte Betriebsmodi (A: Holz und B: Metall), die entwickelt wurden, um das Abbrechen von Schraubenköpfen oder das unbeabsichtigte Lösen von Muttern zu verhindern. Zur optimalen Anpassung des Akku-Schlagschraubers an unterschiedliche Arbeitsanforderungen ermöglicht die Bosch Toolbox App eine individuelle Konfiguration dieser Einstellungen.
Darüber hinaus passt die elektronische Motorsteuerung die Drehbewegung automatisch an und verlangsamt oder stoppt sie abhängig vom Widerstand des Werkstoffs. Für kontrollierte Montagearbeiten stehen drei wählbare Drehzahlstufen zur Verfügung, die eine präzise Drehmomentkontrolle gewährleisten.
Für eine komfortable und sichere Anwendung sorgt eine integrierte LED-Arbeitsleuchte, die eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht. Eine Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über den Batteriestatus, sodass ein rechtzeitiger Akkutausch geplant werden kann. Zusätzlich erlaubt ein robuster Metallgürtelhaken das praktische Einhängen des Geräts während Arbeitspausen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer Set: 0.601.9L5.003
• Lieferumfang: 2 × Akku GBA 18V 5,0 Ah, 1 × Schnellladegerät GAL 18V-40, 1 × L-BOXX 136 mit Schaumeinlage 1/1
• Anzugsdrehmoment: 330 Nm
• Losbrechmoment: 560 Nm
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Maschinenabmessungen: Höhe 205 mm, Länge 145 mm, Breite 77 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0–1.200 / 0–1.900 / 0–2.800 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–2.400 / 0–3.100 / 0–3.800 min⁻¹
• Drehmomentbereich: 0–200 / 0–260 / 0–330 Nm
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Außenvierkant mit Reibring und Durchgangsbohrung
• Vibrationswert ah: 13 m/s²
• Ladezeit bis 100 % (5,0-Ah-Akku): ca. 70 Minuten
• Koffersystem: stapelbares L-BOXX-System mit verbessertem Klickmechanismus, Frontgriff für vertikalen Transport und vollständige Kompatibilität mit Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Schutz der Schraubenverbindungen durch automatische Abschaltfunktionen, die übermäßige Belastungen der Gewinde reduzieren
• Hohe Flexibilität dank drei einstellbarer Drehzahlstufen für unterschiedliche Montageanforderungen
• Konstant hohe Produktivität durch bis zu 25 % mehr Laufzeit der 5,0-Ah-Akkus
• Effiziente Organisation und Transport durch das stapelbare L-BOXX-Koffersystem
• Verbesserte Ergonomie durch die leichte Bauweise, die die Belastung für Anwender reduziert
• Hohe Flexibilität dank drei einstellbarer Drehzahlstufen für unterschiedliche Montageanforderungen
• Konstant hohe Produktivität durch bis zu 25 % mehr Laufzeit der 5,0-Ah-Akkus
• Effiziente Organisation und Transport durch das stapelbare L-BOXX-Koffersystem
• Verbesserte Ergonomie durch die leichte Bauweise, die die Belastung für Anwender reduziert
Anwendungen
Der Bosch GDS 18V-330 HC Professional Akku-Schlagschrauber eignet sich für Produktions-, Montage- und Instandhaltungsumgebungen. Er wird insbesondere im Metallbau, in der Schlosserei sowie bei der Befestigung verschiedener Konstruktionen eingesetzt.
Auch in der Fahrzeugwartung und im mechanischen Montagebereich wird dieses Werkzeug für wiederkehrende Verschraubungen an Gewinden von M8 bis M18 genutzt. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Baugewerbe für Holz- und Dachkonstruktionen
• Industrie für die Montage von Maschinen oder Produktionsanlagen
• Automobilsektor für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen
Auch in der Fahrzeugwartung und im mechanischen Montagebereich wird dieses Werkzeug für wiederkehrende Verschraubungen an Gewinden von M8 bis M18 genutzt. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Baugewerbe für Holz- und Dachkonstruktionen
• Industrie für die Montage von Maschinen oder Produktionsanlagen
• Automobilsektor für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 330 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen




