8112900325 Akku-Schlagschrauber 1/2'' M18FMTIW2F12-502X 2x 5,0 Ah
m18 fuel schrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933478450
Rubix:3230524
Hersteller:4933478450
EAN:4058546346416



Dokumente
Produktdetails : 8112900325 Akku-Schlagschrauber 1/2'' M18FMTIW2F12-502X 2x 5,0 Ah
Der kabellose Schlagschrauber M18 FUEL™ 1/2″ mit O-Ring-Aufnahme von MILWAUKEE® ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Mit einem beeindruckenden Lösemoment von 881 Nm und einem Anziehmoment von 745 Nm vereint dieses Gerät maximale Kraft, kompakte Bauweise und präzise Kontrolle – ideal für Arbeiten in beengten Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von nur 152 mm ist das Gerät prädestiniert für den Einsatz bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Die fortschrittliche Technologie garantiert höchste Leistung und vollständige Kontrolle auf jeder Baustelle.
Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ 1/2″ Schlagschrauber mit O-Ring-Aufnahme ist mit dem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, der langlebigen REDLITHIUM™-Akkutechnologie und der intelligenten REDLINK PLUS™-Elektronik ausgestattet. Die vier DRIVE CONTROL™-Modi ermöglichen eine exakte Anpassung von Drehmoment und Drehzahl an die jeweilige Anwendung. Die Schraubenentfernung-Funktion maximiert zunächst das Drehmoment und reduziert anschließend automatisch die Geschwindigkeit, um das Herunterfallen oder Beschädigungen der Schrauben zu verhindern. Der automatische Stopp-Modus begrenzt das Drehmoment auf 47 Nm, um ein Überdrehen zu vermeiden. Drei integrierte High-Output-LEDs gewährleisten eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Ein umsetzbarer Gürtelclip sorgt für komfortablen Transport direkt am Einsatzort.
Spezifikationen:
• Akkutyp: Li-Ion REDLITHIUM™
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl (U/min): 0–1200 / 0–1950 / 0–2575 / 0–1325
• Max. Lösemoment: 881 Nm
• Schlagzahl (Schläge/min): 0–900 / 0–2100 / 0–3100
• Max. Schraubendurchmesser: M22
• Schalldruckpegel (Lpa): 95,4 dB(A) (K=3 dB)
• Schallleistungspegel (Lwa): 106,4 dB(A) (K=3 dB)
• Vibrationspegel: 17,4 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
Normen:
• EN 62841-1 – Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2 – Anforderungen für Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2 – Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000 – RoHS-Richtlinie-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool weltweit für Innovation und Qualität im Bereich leistungsstarker Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, professionelles Zubehör sowie Aufbewahrungs- und Arbeitsschutzlösungen. Die Marke setzt mit ihren Akkusystemen M12™, M18™ und MX FUEL™ neue Maßstäbe in der kabellosen Technologie und bietet individuelle Lösungen für höchste Effizienz auf der Baustelle. Mit legendären Produkten wie der TILT-LOK™-Kreissäge, der SAWZALL™ und der Pionierarbeit im Bereich Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® die Branche nachhaltig geprägt.
Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ 1/2″ Schlagschrauber mit O-Ring-Aufnahme ist mit dem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, der langlebigen REDLITHIUM™-Akkutechnologie und der intelligenten REDLINK PLUS™-Elektronik ausgestattet. Die vier DRIVE CONTROL™-Modi ermöglichen eine exakte Anpassung von Drehmoment und Drehzahl an die jeweilige Anwendung. Die Schraubenentfernung-Funktion maximiert zunächst das Drehmoment und reduziert anschließend automatisch die Geschwindigkeit, um das Herunterfallen oder Beschädigungen der Schrauben zu verhindern. Der automatische Stopp-Modus begrenzt das Drehmoment auf 47 Nm, um ein Überdrehen zu vermeiden. Drei integrierte High-Output-LEDs gewährleisten eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Ein umsetzbarer Gürtelclip sorgt für komfortablen Transport direkt am Einsatzort.
Spezifikationen:
• Akkutyp: Li-Ion REDLITHIUM™
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl (U/min): 0–1200 / 0–1950 / 0–2575 / 0–1325
• Max. Lösemoment: 881 Nm
• Schlagzahl (Schläge/min): 0–900 / 0–2100 / 0–3100
• Max. Schraubendurchmesser: M22
• Schalldruckpegel (Lpa): 95,4 dB(A) (K=3 dB)
• Schallleistungspegel (Lwa): 106,4 dB(A) (K=3 dB)
• Vibrationspegel: 17,4 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
Normen:
• EN 62841-1 – Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2 – Anforderungen für Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2 – Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000 – RoHS-Richtlinie-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool weltweit für Innovation und Qualität im Bereich leistungsstarker Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, professionelles Zubehör sowie Aufbewahrungs- und Arbeitsschutzlösungen. Die Marke setzt mit ihren Akkusystemen M12™, M18™ und MX FUEL™ neue Maßstäbe in der kabellosen Technologie und bietet individuelle Lösungen für höchste Effizienz auf der Baustelle. Mit legendären Produkten wie der TILT-LOK™-Kreissäge, der SAWZALL™ und der Pionierarbeit im Bereich Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® die Branche nachhaltig geprägt.
Stärken
• Herausragende Leistung bei minimaler Baugröße – ideal für enge Räume
• Vier DRIVE CONTROL™-Modi für maximale Einsatzflexibilität
• Intelligente Schraubenentfernung und automatischer Stopp für sicheres Arbeiten
• Hochleistungs-POWERSTATE™-Motor für maximale Lebensdauer
• REDLITHIUM™-Akku für längere Laufzeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
• Optimale Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LEDs
• Präzise Kontrolle über Anzugs- und Lösemomente
• Im Lieferumfang: zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und robuste HD Box
• Vier DRIVE CONTROL™-Modi für maximale Einsatzflexibilität
• Intelligente Schraubenentfernung und automatischer Stopp für sicheres Arbeiten
• Hochleistungs-POWERSTATE™-Motor für maximale Lebensdauer
• REDLITHIUM™-Akku für längere Laufzeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
• Optimale Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LEDs
• Präzise Kontrolle über Anzugs- und Lösemomente
• Im Lieferumfang: zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und robuste HD Box
Anwendungen
Der M18 FUEL™ 1/2″ ONE-KEY™ Schlagschrauber ist ideal für anspruchsvolle Aufgaben in der industriellen Instandhaltung, dem Maschinenbau, Metallbau und im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet für Verschraubungen bis M22, überzeugt das Werkzeug durch seine kompakte Form und hohe Leistungsfähigkeit – ein unverzichtbares Gerät für Profis, die auf Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und präzise Kontrolle setzen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 745 N.m |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
