06019J8002 Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1000 C (2xPC8.0Ah,GAL,GCY-42,L)
Akkuschlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-1000 C 06019J8002
Rubix:3175679
Hersteller:06019J8002
EAN:4059952548517


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1000 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
Produktdetails : 06019J8002 Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1000 C (2xPC8.0Ah,GAL,GCY-42,L)
Der Profi-Schlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Modi geht mit voller Kraft an harte Aufgaben. Zwei voreingestellte Modi auf der Benutzeroberfläche, Metallmodus (A) und Holzmodus (B), verhindern das Abbrechen von Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem sie den Schlagschrauber verlangsamen oder abschalten. Jeder Modus ist über die Bosch Toolbox App anpassbar. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Schlagschrauber mit drei verschiedenen Drehzahl-/Drehmomenteinstellungen ausgestattet.
Anwendungen
Stahlbau bis Rohrleitungsbau;Fahrzeugwartung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1000 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
682,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
811,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen







