Mutternschrauber Bosch 06019K4002, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.6 kg
Schlagschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019K4002
Rubix:3092044
Hersteller:06019K4002
EAN:4059952568034





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
Dokumente
Produktdetails : 8110201300 Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450HC 2x4,0Ah ProCore+GAL18V-41
Der PRO GDS 18V-450 HC ist ein Akku-Schlagschrauber, der speziell für Anzugs- und Lösearbeiten mit präziser Drehmomenteinstellung entwickelt wurde. Die Kombination aus mehreren Geschwindigkeitsstufen und konfigurierbaren Modi ermöglicht eine flexible Anpassung des Werkzeugs an unterschiedliche Anwendungen – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Der GDS 18V-450 HC Schlagschrauber ist ein kabelloser Akku-Schlagschrauber auf der Bosch 18-V-Plattform. Er verfügt über zwei vorkonfigurierte Schraubmodi, die sich über die Bosch Toolbox App individuell anpassen und konfigurieren lassen, um spezifische Einsatzanforderungen zu erfüllen. Drei Drehzahl- und Drehmomentstufen ermöglichen eine präzise Steuerung der Kraft beim Anziehen oder Lösen von Verschraubungen.
Die 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme erlaubt den Einsatz gängiger Steckschlüsseleinsätze. Diese Variante wird mit einem umfangreichen Zubehörset geliefert, bestehend aus einer stapelbaren L-BOXX Transportlösung, zwei 4-Ah-Akkus, einem Schnellladegerät sowie einem Bluetooth-Modul zur erweiterten Werkzeugkonfiguration.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 0.601.9K4.002
• Akkuspannung: 18,0 V
• Drehmoment-Voreinstellungen: 3
• Drehmomentbereich, 1. Gang: 0 – 250 Nm
• Drehmomentbereich, 2. Gang: 0 – 330 Nm
• Drehmomentbereich, 3. Gang: 0 – 450 Nm
• Max. Drehmoment: 450 Nm
• Max. Losbrechmoment: 800 Nm
• Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 – 1.000 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 – 1.500 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl, 3. Gang: 0 – 2.300 min⁻¹
• Schlagzahl, 1. Gang: 0 – 1.900 Schläge/min
• Schlagzahl, 2. Gang: 0 – 2.500 Schläge/min
• Schlagzahl, 3. Gang: 0 – 3.300 Schläge/min
• Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
• Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
• Werkzeugabmessungen (L × B × H): 169 × 77 × 214 mm
• Vibrations-Emissionswert ah: 14,5 m/s²
• Lieferumfang:
• L-BOXX 136
• L-BOXX 1/1 Schaumeinlage
• Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
• Schnellladegerät GAL 18V-40
• 2 Akkus ProCORE18V 4,0 Ah
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie zur Sicherheit motorbetriebener Geräte
• 2014/30/EU: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022: Allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2:2014: Spezifische Norm für Schrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021: Norm zu elektromagnetischen Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021: Norm zur elektromagnetischen Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Anforderungen an technische Dokumentation bezüglich beschränkter Stoffe
Eigenschaften:
Der GDS 18V-450 HC Schlagschrauber ist ein kabelloser Akku-Schlagschrauber auf der Bosch 18-V-Plattform. Er verfügt über zwei vorkonfigurierte Schraubmodi, die sich über die Bosch Toolbox App individuell anpassen und konfigurieren lassen, um spezifische Einsatzanforderungen zu erfüllen. Drei Drehzahl- und Drehmomentstufen ermöglichen eine präzise Steuerung der Kraft beim Anziehen oder Lösen von Verschraubungen.
Die 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme erlaubt den Einsatz gängiger Steckschlüsseleinsätze. Diese Variante wird mit einem umfangreichen Zubehörset geliefert, bestehend aus einer stapelbaren L-BOXX Transportlösung, zwei 4-Ah-Akkus, einem Schnellladegerät sowie einem Bluetooth-Modul zur erweiterten Werkzeugkonfiguration.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 0.601.9K4.002
• Akkuspannung: 18,0 V
• Drehmoment-Voreinstellungen: 3
• Drehmomentbereich, 1. Gang: 0 – 250 Nm
• Drehmomentbereich, 2. Gang: 0 – 330 Nm
• Drehmomentbereich, 3. Gang: 0 – 450 Nm
• Max. Drehmoment: 450 Nm
• Max. Losbrechmoment: 800 Nm
• Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 – 1.000 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 – 1.500 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl, 3. Gang: 0 – 2.300 min⁻¹
• Schlagzahl, 1. Gang: 0 – 1.900 Schläge/min
• Schlagzahl, 2. Gang: 0 – 2.500 Schläge/min
• Schlagzahl, 3. Gang: 0 – 3.300 Schläge/min
• Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
• Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
• Werkzeugabmessungen (L × B × H): 169 × 77 × 214 mm
• Vibrations-Emissionswert ah: 14,5 m/s²
• Lieferumfang:
• L-BOXX 136
• L-BOXX 1/1 Schaumeinlage
• Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
• Schnellladegerät GAL 18V-40
• 2 Akkus ProCORE18V 4,0 Ah
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie zur Sicherheit motorbetriebener Geräte
• 2014/30/EU: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022: Allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2:2014: Spezifische Norm für Schrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021: Norm zu elektromagnetischen Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021: Norm zur elektromagnetischen Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Anforderungen an technische Dokumentation bezüglich beschränkter Stoffe
Stärken
• Sofort einsatzbereit dank mitgelieferter Akkus und Ladegerät
• Optimierte Organisation und sicherer Transport mit der L-BOXX und passender Einlage
• Erweiterte Konfiguration der Schraubmodi über integriertes Bluetooth-Modul
• Hohe Flexibilität durch drei einstellbare Drehzahl- und Drehmomentstufen
• Optimierte Organisation und sicherer Transport mit der L-BOXX und passender Einlage
• Erweiterte Konfiguration der Schraubmodi über integriertes Bluetooth-Modul
• Hohe Flexibilität durch drei einstellbare Drehzahl- und Drehmomentstufen
Anwendungen
Der Bosch PRO GDS 18V-450 HC Akku-Schlagschrauber in dieser Komplettausstattung eignet sich für Wartungsarbeiten, mechanische Montage sowie den Einsatz in Kfz-Werkstätten. Er ist ideal für Arbeiten an Metallkonstruktionen, Industrieanlagen und verschraubten Baugruppen, bei denen eine präzise Drehmomenteinstellung erforderlich ist.
Mit Akkus, Schnellladegerät und robustem Transportkoffer erfüllt dieses Set die Anforderungen professioneller Anwender, die ein sofort einsatzbereites Werkzeugset für mobile Einsätze und stationäre Arbeitsplätze benötigen.
Mit Akkus, Schnellladegerät und robustem Transportkoffer erfüllt dieses Set die Anforderungen professioneller Anwender, die ein sofort einsatzbereites Werkzeugset für mobile Einsätze und stationäre Arbeitsplätze benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Leerlaufdrehzahl | 2300 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen