Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug 03050260 SCHLAGSCHRAUBER 9012SPC HAZET, Gewicht: 2.6 kg
Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050260 SCHLAGSCHRAUBER 9012SPC HAZET
Rubix:2454946
Produktdetails : 9012SPC Druckluft-Schlagschrauber 1/2'' 9012SPC
Schlagschrauber 9012SPC
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
Verbesserter Ansprechmoment der Luftmotoren
Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
Kälteisolierter Handgriff
Vibrationsarm
Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
Empfohlenes Drehmoment 550 Nm
Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,6 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


