8110201195 Akku-Schlagschrauber solo GDX 18V-210C+CG ohne Akku L-Boxx
Kabelloser Schlagschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GDX 18V-210 C (06019J0201)
Rubix:3231081
Hersteller:06019J0201
EAN:4059952587721





Dokumente
Produktdetails : 8110201195 Akku-Schlagschrauber solo GDX 18V-210C+CG ohne Akku L-Boxx
Der kabellose Schlagschrauber GDX 18V-210 C von Bosch Professional ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Verschraubungsarbeiten in Industrie und Handwerk. Mit seinem einzigartigen 2-in-1-Werkzeughalter – Innen-Sechskant 1/4" und Außenvierkant 1/2" – bietet das Gerät maximale Vielseitigkeit bei der Anwendung. Dank seiner kompakten Bauweise, einer Leistung von 210 Nm sowie individuell einstellbaren Arbeitsmodi ermöglicht dieser Schlagschrauber präzises und materialschonendes Arbeiten mit hoher Effizienz.
Eigenschaften:
Die GDX 18V-210 C überzeugt durch eine fortschrittliche Benutzeroberfläche mit zwei voreingestellten Schraubmodi – für selbstschneidende Schrauben und Holzschrauben – die über die Bosch Toolbox App an spezifische Anforderungen angepasst werden können. Der innovative 2-in-1-Bitaufnahme erlaubt einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel zwischen Anwendungen. Drei wählbare Drehzahl- und Drehmomentstufen garantieren eine optimale Leistungsanpassung an verschiedene Materialien und Arbeitsumgebungen. Weitere Highlights: integriertes LED-Arbeitslicht für maximale Sicht, Ladestandanzeige sowie ein Gürtelclip für einfachen Transport im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Max. Lösemoment: 370 Nm
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 1): 0–1.100 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 2): 0–2.300 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 3): 0–3.400 min⁻¹
• Max. Schlagzahl: 4.100 Schläge/min
• Schraubendurchmesser: M6 – M16
• Vibrationswert ah: 9,8 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
• Lieferumfang: L-BOXX 136, L-BOXX Einlagen 1/1, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
Normen:
• EN 62841-1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2: Spezifikationen für Schlagschrauber
• EN 55014-1 / EN 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 61000-3-2 / 3-3: Begrenzung netzbedingter Störungen
• EN IEC 63000: RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Technologiekonzern mit Schwerpunkten in den Bereichen Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Marke steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Dank Expertise in Sensorik, Software und Konnektivität entwickelt Bosch intelligente, zuverlässige Lösungen für die Industrie 4.0. Die Produktsparte Bosch Professional richtet sich gezielt an professionelle Anwender und bietet leistungsstarke Elektrowerkzeuge für Handwerk, Bau und Industrie. Unter dem Motto „Technik fürs Leben“ steht Bosch für Langlebigkeit, Präzision und maximale Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Die GDX 18V-210 C überzeugt durch eine fortschrittliche Benutzeroberfläche mit zwei voreingestellten Schraubmodi – für selbstschneidende Schrauben und Holzschrauben – die über die Bosch Toolbox App an spezifische Anforderungen angepasst werden können. Der innovative 2-in-1-Bitaufnahme erlaubt einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel zwischen Anwendungen. Drei wählbare Drehzahl- und Drehmomentstufen garantieren eine optimale Leistungsanpassung an verschiedene Materialien und Arbeitsumgebungen. Weitere Highlights: integriertes LED-Arbeitslicht für maximale Sicht, Ladestandanzeige sowie ein Gürtelclip für einfachen Transport im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Max. Lösemoment: 370 Nm
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 1): 0–1.100 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 2): 0–2.300 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 3): 0–3.400 min⁻¹
• Max. Schlagzahl: 4.100 Schläge/min
• Schraubendurchmesser: M6 – M16
• Vibrationswert ah: 9,8 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
• Lieferumfang: L-BOXX 136, L-BOXX Einlagen 1/1, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
Normen:
• EN 62841-1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2: Spezifikationen für Schlagschrauber
• EN 55014-1 / EN 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 61000-3-2 / 3-3: Begrenzung netzbedingter Störungen
• EN IEC 63000: RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Technologiekonzern mit Schwerpunkten in den Bereichen Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Marke steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Dank Expertise in Sensorik, Software und Konnektivität entwickelt Bosch intelligente, zuverlässige Lösungen für die Industrie 4.0. Die Produktsparte Bosch Professional richtet sich gezielt an professionelle Anwender und bietet leistungsstarke Elektrowerkzeuge für Handwerk, Bau und Industrie. Unter dem Motto „Technik fürs Leben“ steht Bosch für Langlebigkeit, Präzision und maximale Zuverlässigkeit.
Stärken
• 2-in-1-Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität
• Intuitive Benutzeroberfläche mit konfigurierbaren Schraubmodi
• Drei Leistungsstufen für präzise Drehmomentsteuerung
• Schutz von Material und Schrauben durch automatische Abschaltung
• Erweiterte Anpassung über die Bosch Toolbox App
• LED-Beleuchtung für exakte Arbeit in dunklen Bereichen
• Reduziert den Werkzeug- und Materialverschleiß
• Kompatibel mit allen 18V-Akkus und Ladegeräten von Bosch Professional
• AMPShare-kompatibel: Akkusystem für mehrere Marken
• Praktischer Gürtelclip für den mobilen Einsatz
• Intuitive Benutzeroberfläche mit konfigurierbaren Schraubmodi
• Drei Leistungsstufen für präzise Drehmomentsteuerung
• Schutz von Material und Schrauben durch automatische Abschaltung
• Erweiterte Anpassung über die Bosch Toolbox App
• LED-Beleuchtung für exakte Arbeit in dunklen Bereichen
• Reduziert den Werkzeug- und Materialverschleiß
• Kompatibel mit allen 18V-Akkus und Ladegeräten von Bosch Professional
• AMPShare-kompatibel: Akkusystem für mehrere Marken
• Praktischer Gürtelclip für den mobilen Einsatz
Anwendungen
Die GDX 18V-210 C ist optimal für Verschraubungsarbeiten in Baugewerbe, industrieller Instandhaltung, Holzverarbeitung und Metallbau geeignet. Sie überzeugt beim Eindrehen von Holz- und Blechschrauben ebenso wie beim Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der Größen M6 bis M16. Ob auf Baustellen, in der Werkstatt oder bei mobilen Einsätzen – dieser Schlagschrauber gewährleistet eine professionelle Arbeitsweise mit höchster Effizienz, Sicherheit und Ergonomie.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 210 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019J0400
- rubix:3853181
- hersteller:06019J0400
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
229,00 € exkl. MwSt./ Stück
