M18 ONEFHIWF1-802X Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X 2x 18,0V 8Ah
M18 ONEFHIWF1-802X
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 ONEFHIWF1-802X
Rubix:2947283
Hersteller:4933459733
EAN:4058546029050


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 2033 N.m |
| Gewicht | 5,9 kg |
Produktdetails : M18 ONEFHIWF1-802X Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X 2x 18,0V 8Ah
M18 ONEFHIWF1-802X - FUEL Schlagschrauber Quadratisch 1'',18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V 8,0Ah, Klemmringbefestigung. Lieferung in HD Box, 2 Batterien 18V High Output 8,0Ah Red Li-Ion, Schnellladegerät M12-18FC.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 2033 N.m |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- milwaukee:4933499254
- rubix:3620374
- hersteller:4933499254
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
996,55 € exkl. MwSt./ Stück