880351 QS-CUT PU B GR.8 Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan-Beschichtung
Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:861861
GISS:880351
Rubix:2220449
EAN:3660338337697


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 880351 QS-CUT PU B GR.8 Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan-Beschichtung
Die QS-CUT PU B Handschuhe von GISS bieten optimalen Schutz vor Abrieb und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Fingerfertigkeit. Sie eignen sich ideal für Montage- und Handhabungsarbeiten in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese leichten Schutzhandschuhe bestehen aus HDPE-Fasern (High Density Polyethylen), die für ihre hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit bekannt sind. Dank nahtloser Strickkonstruktion und 13-Gauge-Ausführung sitzen die Handschuhe besonders angenehm und können über längere Zeiträume ohne Druckstellen getragen werden. Die PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt auf trockenen Oberflächen, ohne die taktile Sensibilität einzuschränken.
Spezifikationen:
• Aufbau: nahtlos gestrickte Handschuhe
• Material: hochfeste HDPE-Faser
• Gauge: 13
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingern
• Farbe: Grau
• Dextilität: sehr hoch
• Größen: mehrere Ausführungen verfügbar
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Zertifiziert nach EN 21420: allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Zertifiziert nach EN 388: Leistungsstufen 4X42B
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coup-Test): nicht geprüft
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 2/4
• Schnittfestigkeit (ISO): B/F
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren gehört GISS zu den führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen für die Industrie. Ursprünglich in Frankreich gegründet, beliefert die Marke heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa. GISS steht für Qualität, faire Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen. Das Sortiment umfasst Schutz für Kopf, Augen, Hände, Körper und Füße sowie Absturzsicherung. Durch enge Partnerschaften mit führenden Lieferanten gewährleistet GISS geprüfte, zertifizierte und zuverlässige Produkte, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit in allen Industriebereichen sicherstellen.
Eigenschaften:
Diese leichten Schutzhandschuhe bestehen aus HDPE-Fasern (High Density Polyethylen), die für ihre hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit bekannt sind. Dank nahtloser Strickkonstruktion und 13-Gauge-Ausführung sitzen die Handschuhe besonders angenehm und können über längere Zeiträume ohne Druckstellen getragen werden. Die PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt auf trockenen Oberflächen, ohne die taktile Sensibilität einzuschränken.
Spezifikationen:
• Aufbau: nahtlos gestrickte Handschuhe
• Material: hochfeste HDPE-Faser
• Gauge: 13
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingern
• Farbe: Grau
• Dextilität: sehr hoch
• Größen: mehrere Ausführungen verfügbar
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Zertifiziert nach EN 21420: allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Zertifiziert nach EN 388: Leistungsstufen 4X42B
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coup-Test): nicht geprüft
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 2/4
• Schnittfestigkeit (ISO): B/F
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren gehört GISS zu den führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen für die Industrie. Ursprünglich in Frankreich gegründet, beliefert die Marke heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa. GISS steht für Qualität, faire Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen. Das Sortiment umfasst Schutz für Kopf, Augen, Hände, Körper und Füße sowie Absturzsicherung. Durch enge Partnerschaften mit führenden Lieferanten gewährleistet GISS geprüfte, zertifizierte und zuverlässige Produkte, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit in allen Industriebereichen sicherstellen.
Stärken
• Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit dank HDPE-Hochleistungsfasern
• Nahtlose Verarbeitung für langanhaltenden Tragekomfort
• Sichere Griffigkeit auch bei glatten oder schwierigen Materialien durch PU-Beschichtung
• Nahtlose Verarbeitung für langanhaltenden Tragekomfort
• Sichere Griffigkeit auch bei glatten oder schwierigen Materialien durch PU-Beschichtung
Anwendungen
Die QS-CUT PU B Handschuhe sind die ideale Wahl für vielfältige Montage- und Handhabungsarbeiten in der Industrie. Sie eignen sich besonders für Wartungsarbeiten, den Automobilbau, das Handling von Kabeln, Rohmaterialien, glatten oder abrasiven Werkstoffen sowie das sichere Greifen von scharfkantigen Objekten wie Blechen, Keramikplatten oder Kartons. Ihre Konstruktion ermöglicht präzises Arbeiten, ohne dass die Schutzfunktion gegen mechanische Risiken die notwendige Feinfühligkeit beeinträchtigt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | beutel mit 12 paaren |
| Werkstoff | phd-gewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std