839978 G-WISP PLUS GR.9 WEISS Montagehands Ziegenvollleder m Bündchen weiß EN388 2.1.2.1.X
Handschuhe G-WISP PLUS 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:839978
Rubix:3040129
EAN:3660338055485






Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 839978 G-WISP PLUS GR.9 WEISS Montagehands Ziegenvollleder m Bündchen weiß EN388 2.1.2.1.X
Der G-WISP PLUS 2 von GISS ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, der Komfort, Sicherheit und Beweglichkeit vereint. Gefertigt aus feinem Ziegenvollleder überzeugt er durch besondere Geschmeidigkeit und Robustheit. Sein Design mit Flügeldaumen, elastischem Strickbund und integriertem Pulswärmer sorgt für einen optimalen Sitz und zuverlässigen Halt. Ideal für trockene Arbeitsumgebungen, bietet er Präzision und Komfort bei leichten Montage- und Handhabungsarbeiten.
Eigenschaften:
Der Handschuh besteht vollständig aus hochwertigem Ziegenvollleder, das für seine Feinheit, Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit bekannt ist. Der Flügeldaumen gewährleistet eine ergonomische Passform, während der elastische Strickbund sicheren Halt gibt, ohne einzuschnüren. Der integrierte Pulswärmer bietet einen zusätzlichen Schutz bei manuellen Tätigkeiten. Der Handschuh ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und schützt gleichzeitig zuverlässig vor leichten mechanischen Risiken. Er ist somit ideal für präzise Arbeiten in trockenen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Ziegenvollleder
• Beschichtung: keine
• Daumentyp: Flügeldaumen
• Bund: elastischer Strickbund
• Pulswärmer: integriert
• Einsatzumgebung: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Farbe: Naturweiß
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425: Erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung in der EU
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe - gewährleistet eine gute Passform, Schadstofffreiheit sowie klare Benutzerinformationen
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Ziel von GISS ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsnormen entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Eigenschaften:
Der Handschuh besteht vollständig aus hochwertigem Ziegenvollleder, das für seine Feinheit, Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit bekannt ist. Der Flügeldaumen gewährleistet eine ergonomische Passform, während der elastische Strickbund sicheren Halt gibt, ohne einzuschnüren. Der integrierte Pulswärmer bietet einen zusätzlichen Schutz bei manuellen Tätigkeiten. Der Handschuh ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und schützt gleichzeitig zuverlässig vor leichten mechanischen Risiken. Er ist somit ideal für präzise Arbeiten in trockenen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Ziegenvollleder
• Beschichtung: keine
• Daumentyp: Flügeldaumen
• Bund: elastischer Strickbund
• Pulswärmer: integriert
• Einsatzumgebung: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Farbe: Naturweiß
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425: Erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung in der EU
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe - gewährleistet eine gute Passform, Schadstofffreiheit sowie klare Benutzerinformationen
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Ziel von GISS ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsnormen entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Stärken
• Hervorragende Geschmeidigkeit durch Ziegenleder
• Optimale Ergonomie dank Flügeldaumen
• Integrierter Pulswärmer für erhöhte Sicherheit
• Elastischer Strickbund für komfortablen Halt
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Dauerhafter Tragekomfort auch bei wiederholter Nutzung
• Ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen gängige mechanische Risiken
• Frei von bekannten giftigen oder krebserzeugenden Substanzen
• Optimale Ergonomie dank Flügeldaumen
• Integrierter Pulswärmer für erhöhte Sicherheit
• Elastischer Strickbund für komfortablen Halt
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Dauerhafter Tragekomfort auch bei wiederholter Nutzung
• Ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen gängige mechanische Risiken
• Frei von bekannten giftigen oder krebserzeugenden Substanzen
Anwendungen
Dieser Schutzhandschuh eignet sich hervorragend für Tätigkeiten in der Handhabung, beim Führen von Maschinen, in der Logistik, Lagerhaltung und beim Umgang mit Werkzeugen. Er ist ideal für Arbeitsplätze, die einen präzisen Griff, Schutz vor leichten mechanischen Einwirkungen und längeres Tragen in trockener Umgebung erfordern und somit perfekt für Staplerfahrer, Wartungstechniker, Logistikmitarbeiter sowie für Heimwerker und Monteure.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | vollnarben-ziegenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage