884695 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/2

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN DER SERIE HIGH FLOW - WEIBLICH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884695
Rubix:3235051
EAN:3660338380600
884695 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/2

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/2
Werkstoffvernickeltes messing
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 884695 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/2


Die HIGH FLOW Schnellkupplung wurde speziell für einen hohen Durchfluss (2550 Nl/min) entwickelt und minimiert dabei den Druckabfall.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet. Austauschbarkeit:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Camozzi 5080/5180, CEJN 320, Aignep Serie 120/210, Festo KD-KS 4/6, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Nenndruck : 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/2

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/2
Werkstoffvernickeltes messing
NormNO
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen