Referenzen
Parker:21KAAW10MPX
Rubix:74408
Hersteller:21KAAW10MPX
EAN:4039747105644


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
Produktdetails : 21KAAW10MPX Kupplung einseitig (MS)
Die Serie 21 KA ist eine kleine, einhändig bedienbare Schnellkupplung mit hohem Luftdurchsatz. Überall dort, wo Platz eine große Rolle spielt, ist diese Serie hervorragend geeignet. Die Serie 21 bietet eine hervorragende Lösung für das Verbinden unterschiedlicher Medien mit der Gefahr des Verwechselns. Vier farblich abgestimmte Standardcodes für die Kupplung und die entsprechenden Stecker sorgen dafür, dass es beim Anschließen zu keiner Verwechslung der Medien kommt.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Textilmaschinen, Medizin, Pharma, Sicherheit und Rettung, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einzelabsperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,026
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einzelabsperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,026
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std