Referenzen
Parker:21SFIW10MXX
Rubix:74426
Hersteller:21SFIW10MXX
EAN:4039747110211


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Produktdetails : 21SFIW10MXX Stecker ohne Ventil (MS)
Die Serie 21 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit europäischem Profil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Industriemaschinen, Medizintechnik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Beschichtungstyp: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,014
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Beschichtungstyp: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,014
Stärken
-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Europäisches Profil ist das weltweit repräsentativste Profil
Trockenbrecher-Version erhältlich
Zusätzliches Sicherheitsverriegelungssystem erhältlich, um unbeabsichtigtes Entkuppeln zu verhindern
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Europäisches Profil ist das weltweit repräsentativste Profil
Trockenbrecher-Version erhältlich
Zusätzliches Sicherheitsverriegelungssystem erhältlich, um unbeabsichtigtes Entkuppeln zu verhindern
Anwendungen
Pneumatik;Flüssigkeiten;Gas
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std