884649 Mini-Kupplung Buchse Stecker -Stecker G 1/8

MINI SERIES SCHNELLSTECKER – AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884649
Rubix:3235353
EAN:3660338380242
884649 Mini-Kupplung Buchse Stecker -Stecker G 1/8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/8
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 884649 Mini-Kupplung Buchse Stecker -Stecker G 1/8


Material: Messing, vernickelt. Strömungsdurchmesser: 5 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C …+80 °C.
Mini-Kupplung Buchse Stecker -Stecker G 1/8

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/8
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO
12,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen