243.144-8 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, ES 1.4305, Tülle LW 8
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.144-8
Rubix:1424757
Hersteller:107341
EAN:4047322402668

Dokumente
Produktdetails : 243.144-8 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, ES 1.4305, Tülle LW 8
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 8 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Profil | r26es |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
