Referenzen
Festo:KS3-1/4-A
Rubix:164005
Hersteller:531666
EAN:4052568047818

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing, vernickelt (gehäuse) |
Produktdetails : KS3-1/4-A Kupplungsstecker
Schnellkupplungsstecker KS3-1/4-A Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=581 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsstecker KS3-1/4-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=23 g, Pneumatischer Anschluss=Außengewinde G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x18x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,87 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Werkstoff | messing, vernickelt (gehäuse) |
| Profil | ks3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std