9888340180 Schleifvlies-Rolle CP 50 x 5000 mm FORMAT
Schleifvlies-Rolle CP 50 x 5000 mm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9888340180
Rubix:3853421
Hersteller:4333097031548
EAN:4333097031548

Produktdetails : 9888340180 Schleifvlies-Rolle CP 50 x 5000 mm FORMAT
Schleifvlies-Rolle CP
Ausführung: Flexibles, langlebiges Faservlies mit kunstharzgebundenem Korundkorn, gleichmäßig gestreut. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Hohe Abtragsleistung und gleichzeitig gleichmäßiges Finish. Rollenlänge 5 m.
Anwendung: Zum Entfernen von Flugrost, Lacken und Fetten sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten, zum Mattieren von Metallen und Glätten von Holz.
Ausführung: Flexibles, langlebiges Faservlies mit kunstharzgebundenem Korundkorn, gleichmäßig gestreut. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Hohe Abtragsleistung und gleichzeitig gleichmäßiges Finish. Rollenlänge 5 m.
Anwendung: Zum Entfernen von Flugrost, Lacken und Fetten sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten, zum Mattieren von Metallen und Glätten von Holz.
FORMAT Schleifvlies-Rolle CP, 50 x 50.000 mm, mittel, Körnung 180-220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
