7100172468 Scotch-Brite Handpad 530, Schwarz, 158mm x 3m, 6/Kasten
Scotch-Brite™ Hochleistungs Handpads
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:11016
Rubix:3680878
Hersteller:7100172468
EAN:03134375224970



Dokumente
Produktdetails : 7100172468 Scotch-Brite Handpad 530, Schwarz, 158mm x 3m, 6/Kasten
Mit den Scotch-Brite™ Heavy Duty Scouring Pads lassen sich angebackene Speisereste mühelos von Küchengeräten entfernen.
Unsere dünnen schwarzen Pads werden in einer praktischen, vorgeschnittenen Rollenform geliefert. Diese flexiblen, nicht rostenden und elastischen Scheuerpads bestehen aus hochwertigen, groben Synthetikfasern, die ein offenes, strukturiertes Vlies bilden, in dem grobe, abrasive Reinigungspartikel verteilt sind und das mit einem haltbaren Harz an das Vlies gebunden ist.
Unsere dünnen schwarzen Pads werden in einer praktischen, vorgeschnittenen Rollenform geliefert. Diese flexiblen, nicht rostenden und elastischen Scheuerpads bestehen aus hochwertigen, groben Synthetikfasern, die ein offenes, strukturiertes Vlies bilden, in dem grobe, abrasive Reinigungspartikel verteilt sind und das mit einem haltbaren Harz an das Vlies gebunden ist.
Verwenden Sie das Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel, um eine saubere Kante ohne Verschmieren zu erzielen – dies reduziert den Bedarf an zusätzlicher Vorbereitung und Reinigung. Unsere Räder sind für optimale Leistung auf einem Stabschleifer ausgelegt und minimieren die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Dies macht sie ideal für den Einsatz auf hitzeempfindlichen Materialien. Sie sind mit Schleifmineralien gefüllt, um Kanten von Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen schnell zu glätten. Erhältlich mit Aluminiumoxid in feinen, mittleren, groben und extra groben Körnungen sowie Siliziumkarbid in sehr feinen und feinen Körnungen. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenkonditionierungsprodukte mit in eine Vliesstoffmatrix eingearbeiteten Schleifmitteln. Die Kombination von Schleifmitteln und Vliesstoff schafft ein Schleifsystem, das während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Netzmaterial läuft kühl und ist widerstandsfähig gegen Beladung, was die Schleifmineralien durch Begrenzung der Verstopfung der Fasern auf hoher Leistung hält.
Stärken
Hochleistungs-Scheuerschwamm für die effiziente Entfernung verkrusteter Speisereste; dünne schwarze Schwämme werden in einer praktischen, vorgeschnittenen Rollenform geliefert; flexibler, nicht rostender und elastischer Scheuerschwamm
Anwendungen
Für die effiziente Entfernung von verkrusteten Lebensmittelrückständen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 494 g |
|---|---|
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 158 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,72 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
172,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std