Schleifteller Bosch 2608601114, Durchmesser: 150 mm
Schleifteller extraweich, 150mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608601114
Rubix:1609460
EAN:3165140219457



Produktdetails : 2608601114 Schleifteller extraweich, 150mm
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: extraweich, Durchmesser mm: 150, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.
Schleifteller extraweich, 150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x150x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 155 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage